Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Warnschutzjacke Wasserdicht, Polyester Gelb, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unisex Warnschutzjacke Wasserdicht, Polyester Gelb, Größe 3XL
RS PRO Unisex Warnschutzjacke Wasserdicht, Polyester Gelb, Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     108EL-1845966
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845966
EAN/GTIN:
     5059044122648
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = 3XL
Farbe = Gelb
Kleidungsart = Warnschutzjacke
Geschlecht = Unisex
Mit Kapuze = Ja
Materialeigenschaften = Wasserdicht
Obermaterial = Polyester

Gut sichtbare RS Pro Jacke, Gelb. Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro Hi-Vis-Jacken in Gelb. Diese funktionelle und leichte, gut sichtbare Jacke ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitskleidung, die für den Einsatz in jeder Anwendung geeignet ist, bei der der Träger sichtbar sein muss. Diese antistatische Jacke bietet einige großartige Funktionen, darunter Wasserdichtigkeit, ein schwer entflammbares Futter und ist extrem bequem, unabhängig von der Umgebung, in der sie getragen wird und die strengen europäischen Normen erfüllt. Für eine gut sichtbare Lösung im Freien oder unter schwierigen Bedingungen ist diese RS Pro Jacke das perfekte Kleidungsstück für den persönlichen Schutz. Eigenschaften und Vorteile:. Diese RS Pro Hi VIS-Sicherheitsjacke besteht aus 100 % Polyester und ist daher äußerst Durable und für Innen- und Außenanwendungen geeignet Fluoreszenzfarbenes und schwer entflammbares Reflektorband ermöglicht 360°-Sichtbarkeit in jedem Lichtzustand und in jeder Umgebung Zweiwege-Reißverschluss macht die Weste schnell und einfach zu öffnen und zu schließen Diese Jacke bietet eine atmungsaktive Stoffkonstruktion, die Feuchtigkeit ableitet und den Träger kühl und trocken hält, ideal für wärmere Witterung 50+ UPF (Ultraviolett-Schutzfaktor) zum Schutz vor schädlicher UV-Belastung Vollständig gefüttert und mit gerippten Bündchen gepolstert, um bei kälteren Wetterbedingungen Wärme zu erhöhen, und eine Storm Klappe zum Schutz vor den Elementen 4 Taschen für viel Stauraum, einschließlich einer verdeckten Telefontasche und einer internen Brusttasche sowie einer ausklappbaren Kapuze für optimale Funktionalität Die geklebten Nähte machen die Jacke winddicht und wasserdicht Geeignet für Anwendungen, die eine gut sichtbare Kleidung gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 erfordern In einer Vielzahl von Größen erhältlich. Anwendungen:. Arbeitskleidung mit hoher Sichtbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) und Uniform, die es dem Träger ermöglicht, in potenziell gefährlichen Umgebungen, die Verletzungen verursachen können, sichtbar zu sein. Durch das Tragen eines gut sichtbaren Kleidungsstücks wird sichergestellt, dass der Träger unabhängig von der Umgebung, in der er arbeitet, gut sichtbar ist. Es ist eine der einfachsten Methoden, um sicherzustellen, dass der Träger gesehen wird, was mögliche Unfälle oder Verletzungen vermeiden kann. Die Arbeitskleidung mit hoher Sichtbarkeit ist in der Regel fluoreszierend und reflektierend für Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Gut sichtbare Kleidung wird häufig getragen von: Lorry-Treiber Gabelstapler Eisenbahnarbeiter Straßenarbeiter. Normen und Zertifizierungen:. EN ISO 20471 Klasse 3 EN 343 Klasse 3:1 (WP 15.000 mm) EN 342 (0,345 (M2.K/W), 2, X). Was ist der Unterschied zwischen hoher Arbeitskleidung der Klasse 1, 2 und 3?. Um als gut sichtbar zertifiziert zu werden, wird die Arbeitskleidung der PSA geprüft und muss EN ISO 20471 entsprechen. Dies ist eine wesentliche Vorschrift, die von allen Branchen erfüllt werden muss, in denen ein großer Großteil der Hochrisikoarbeiten in der Nähe von Verkehr, Kränen und anderen Fahrzeugen, in dunklen oder schlecht sichtbaren Bereichen stattfindet. En ISO 20471 ist in drei Klassen unterteilt, und es ist wichtig, dass das richtige Maß an Schutz oder Kategorisierung je nach Anwendung getragen wird, für die es verwendet wird. Klasse 1 Dies ist die niedrigste Schutzklasse und wird häufig für Gegenstände wie Hosen, T-Shirts und gut sichtbare Westen verwendet. Klasse 2 Diese Zwischenklasse wird auf Arbeitskleidung wie gut sichtbare Westen, kurze T-Shorts oder Poloshirts angewendet Klasse 3 Diese Klasse bietet das höchste Maß an Schutz und wird auf PPE-Arbeitskleidung angewendet, die in der Regel vollständige Abdeckung wie Bomber- oder Parka-Jacken und Langarm-T-Shirts oder Poloshirts bietet. Wie reinigt ich meine Schwimmweste?. Zur Reinigung Ihrer gut sichtbaren Jacke wird eine 40°-Wäsche empfohlen, die an der Luft getrocknet werden muss. Das Trocknen, Bügeln, Reinigen oder Bleichen im Wäschetrockner wird nicht empfohlen. Welche Größen sind in dieser RS Pro Serie erhältlich?. ; 184-5961 184-5961 Gelb, S. ; 184-5962 184-5962 Gelb, M ; 184-5963 184-5963 Gelb, L ; 184-5964 184-5964 Gelb, XL ; 184-5965 184-5965 Gelb, XXL ; 184-5966 184-5966 Gelb, XXXL. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
Gelb
Kleidungsart:
Warnschutzjacke
Geschlecht:
Unisex
Mit Kapuze:
Ja
Materialeigenschaften:
Wasserdicht
Obermaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: warnjacke xxxl gelb, si jacke, sicherheitsjacke gelb, 1845966, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, RS PRO, S460XXXLRS, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.