Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Streifen 6100K, Weiß, 5m x 8mm 24V dc 210LEDs/M IP20 14.4W/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED LED-Streifen 6100K, Weiß, 5m x 8mm 24V dc 210LEDs/M IP20 14.4W/M
Artikel-Nr.:
     108EL-1845177
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F1-11-28-2-210-F8-20-98Ra
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 210
Oberflächenfarbe = 6100K
Schutzart = IP20
Leistung pro Meter = 14.4W
LED-Abstand = 4.76mm

Für Anwendungen wie Ladendisplays und Galerien installieren Sie diese Bandleuchten, um Farben korrekt anzuzeigen. Ein CRI mit 98 und 1995 Lumen Lichtleistung von 210 LEDs pro Meter sorgt dafür, dass die Produkte so nah wie möglich an natürlichem Licht angezeigt werden. Schneidbar alle 33,3 mm, beleuchten nur die benötigten Bereiche mit der gewünschten Farbe.14,4 W 24 V dc 1890 lm/m 210 LEDs pro Meter Farbton: 2500 K Schneidbar alle 33,3 mm 3 Jahre Garantie Anwendungen Einzelhandelsdisplays Galerien
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
210
Oberflächenfarbe:
6100K
Schutzart:
IP20
Leistung pro Meter:
14.4W
LED-Abstand:
4.76mm
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 6000k, 1845177, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F111282210F82098Ra, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1533664
ab € 58,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.