Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844712
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD437G
EAN/GTIN:
     5059045258940
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = TO-225
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 36 W
Gleichstromverstärkung min. = 85
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 45 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V dc
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 7.8 x 3 x 11.1mm
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
TO-225
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
36 W
Gleichstromverstärkung min.:
85
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
45 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V dc
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
7.8 x 3 x 11.1mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 1844712, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BD437G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.