Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Aufwärts-/Abwärtskonverter 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler SOIC, 8-Pin, Einstellbar, 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844265
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34063ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 5 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 100 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

MC34063A Buck Boost Invertierende Schaltregler. Die ON Semiconductor MC34063A Serie von Abwärts-Aufwärts-Schaltreglern, die für Abwärts-Abwärtswandler-, Aufwärts- und Spannungsinvertierungs-Anwendungen entwickelt wurden. Es handelt sich um monolithische ICs, die eine Vielzahl von Funktionen enthalten, die für DC/DC-Wandler erforderlich sind. Diese Funktionalität umfasst: – Interne temperaturkompensierte Referenz – Komparator - Regelbarer Lastwechsel-Oszillator mit einem aktiven Stromgrenzkreis - Fahrer - Schalter für hohen Stromausgang Die MC34063A ICs sind für Lüftersteuerungen und DC/DC-Netzteile geeignet. Sie bieten eine breite Eingangsspannung von -0,3 bis +40 Vdc, wodurch der MC34063A für eine größere Bandbreite von Anwendungen geeignet ist.. Temperaturbereich: 0 bis +70 °C. Niedriger Standby-Strom Eingangsspannung: 3-40 V. Einstellbare Strombegrenzung Einstellbare Ausgangsspannung Frequenzbetrieb: Bis 100kHz Genauigkeit: Präzision 2% Referenz. Lieferbare Versionen: ( ; 516-5095 516-5095 ) MC34063AP1G - PDIP-8 ( ; 125-0038 125-0038 ) MC34063AP1G - PDIP-8 - Rohr von 50 ( ; 103-5076 103-5076 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 - Rolle von 2500 ( ; 689-9948 689-9948 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 ( ; 184-4265 184-4265 ) MC34063ADG - SOIC-8 - Rohr von 98
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
5 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
100 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: DC/DC Kontroller, IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc/dc kontroller, 1844265, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC34063ADG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2799
3
€ 5,95*
ab € 0,2475*
€ 0,4674*
Lager 108
98
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,72*
100
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,27*
1 Tag
40165
1
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 1,481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 980 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1960 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 70,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.