Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandhalter Nylon Abstandshalter 17.5mm x 24.7mm, Auflage 5mm, Ø 3.2mm für PCB-Stärke 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842204
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     701515000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Gesamthöhe = 24.7mm
Höhe = 17.5mm
Unterstützte Maße = 5mm
PCB-Bohrung = 3.2mm
PCB-Stärke = 1.6mm
Material = Nylon
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
24.7mm
Höhe:
17.5mm
Unterstützte Maße:
5mm
PCB-Bohrung:
3.2mm
PCB-Stärke:
1.6mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 24mm, 1842204, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 701515000, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,1897*
€ 0,23526*
2 Tage
1005
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,495*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,23526*
€ 0,27996
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 235,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,36*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.