Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltdiode 200mA 2 Element/Chip SMD 70V SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841420
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD6100LT1G
EAN/GTIN:
     5059045261544
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
on semiconductor diode
Durchlassstrom max. = 200mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Sperrspannung max. = 70V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Diodenkapazität max. = 2.5pF
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3.04mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.01mm
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Verlustleistung = 300mW
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
200mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Sperrspannung max.:
70V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Diodenkapazität max.:
2.5pF
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3.04mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.01mm
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Verlustleistung:
300mW
Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode sot-23, 1841420, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MMBD6100LT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
€ 8,95*
ab € 0,01244*
€ 0,0197*
20
€ 5,90*
ab € 0,0168*
€ 0,0634*
1 Tag
11300
5
€ 14,99*
ab € 0,0566*
€ 0,2476*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01744*
€ 0,02075
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01684*
€ 0,02004
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,01244*
€ 0,0148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.