Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler / Triac-Treiber-Out, 6-Pin DIP, Isolation 4170 V eff ac (Minimum)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841022
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3012M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Triac-Treiber
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 4170 V eff ac (Minimum)

Die Serien MOC301XM und MOC302XM sind optisch isolierte Triac-Treibergeräte. Diese Geräte enthalten eine GaAs Infrarot-Emitterdiode und einen lichtaktivierten bilateralen Silizium-Schalter, der wie ein Triac funktioniert. Sie wurden für die Verbindung zwischen elektronischen Steuerungen und Leistungstriacs zur Steuerung ohmscher und induktiver Lasten für 115-V-ac-Betrieb entwickeltAusgezeichnete IFT-Stabilität - IR-Leuchtdiode hat eine niedrige Degradierung Peak Blocking Voltage 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM Anwendungen: Haushaltsgeräte Industriemotor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Triac-Treiber
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
4170 V eff ac (Minimum)
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, 1841022, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, MOC3012M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,31*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,24*
1 Tag
188
1
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,292*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.