Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 23-Zahn Kettenrad für 08B-1 Kette, Stahl, Teilungs-Ø 93.27mm, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183827
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     183827
EAN/GTIN:
     5056070952034
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 23
Passend für Britisch Standard Kettentyp = 08B-1
Bohrung Typ = Spannbuchse
Teilungs-Durchmesser = 93.27mm
Material = Stahl
Kettenradbreite = 25mm

Kegelbuchse mit Kettenrad. Stahlkettenräder für Rollenkette nach britischer Norm. Für Einsatz mit Kegelbuchsen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
23
Passend für Britisch Standard Kettentyp:
08B-1
Bohrung Typ:
Spannbuchse
Teilungs-Durchmesser:
93.27mm
Material:
Stahl
Kettenradbreite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 16b-1 z23, kettenrad 12b-1, kettenrad, 183827, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, TBSPROCKET08B23TOOTH, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Sprockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
184599
ab € 11,67*
Zubehör
RS Pro
184189
ab € 10,87*
Zubehör
Witra
CW08B-1
ab € 76,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.