Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1610 Konus-Spannbuchse, Schaft: 20mm, Außen-Ø: 57mm, Länge: 25mm, 19.6Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-184599
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     184599
EAN/GTIN:
     5056070952973
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
klemmbuchse
Schaftdurchmesser = 20mm
Buchsen-Serie = 1610
Außendurchmesser = 57mm
Länge = 25mm
Anzugsmoment max. = 19.6Nm
Material = Gusseisen EN 1561

Spannbuchsen von RS PRO - 1610. RS PROs 1610-Spannbuchsen ermöglichen eine genaue und sichere Montage von Welle und Bauteil. Unsere Spannbuchsen sind vorbearbeitet und werden mit Feststellschrauben geliefert, sodass Sie bei der Bearbeitung Zeit und Geld sparen können. Ob Sie nun ein professioneller Ingenieur oder ein Hobbybastler sind, RS PROs 1610-Spannbuchse bietet die perfekte Lösung für eine schnelle und einfache Befestigung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Spannbuchsen ;/li> ;li>Metrische Bohrungen ;/li> ;li>Spannbuchsen ermöglichen eine einfachere und schnellere Befestigung auf Antriebswellen ;/li> ;li>Kompatibel mit Spannbuchse-Riemenscheiben und Kettenrädern ;/li> ;li>Einzigartige 4-Loch-Konstruktion zur Gewährleistung der korrekten Passung ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Länge: 25 mm ;/li> ;li>Maximales Anzugsdrehmoment: 19,6 Nm ;/li> ;li>Außendurchmesser: 57 mm ;/li> ;/ul>. Spannbuchse von RS PRO, Wellendurchmesser-Varianten - separat erhältlich. ;ul> ;li>19 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-583 184-583 ;/li> ;li>20 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-599 184-599 ;/li> ;li>24 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-195 184-195 ;/li> ;li>25 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-050 184-050 ;/li> ;li>28 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-202 184-202 ;/li> ;li>30 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-189 184-189 ;/li> ;li>35 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-218 184-218 ;/li> ;li>38 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-224 184-224 ;/li> ;li>40 mm, RS-Bestellnummer: ; 184-606 184-606 ;/li> ;li>42 mm, RS-Bestellnummer: ; 183-394 183-394 ;/li> ;/ul>. Im Lieferumfang enthalten:. ;ul> ;li>2 Madenschrauben und Montageanleitung ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Keil- und Keilriemenscheiben ;/li> ;li>Kupplungen und Aufschweißnaben ;/li> ;li>Kettenräder ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
20mm
Buchsen-Serie:
1610
Außendurchmesser:
57mm
Länge:
25mm
Anzugsmoment max.:
19.6Nm
Material:
Gusseisen EN 1561
Weitere Suchbegriffe: 184599, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, RS PRO, TAPERBUSH161020,57, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
184167
ab € 16,54*
Zubehör
RS Pro
184454
ab € 16,38*
Zubehör
RS Pro
183827
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.