Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electromen OY, 72 x 87 mm, 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1837350
Hersteller:
     Electromen
Herst.-Nr.:
     EM-KP72-87
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Länge = 72mm
Breite = 87mm
Abmessungen = 72 x 87 mm

Schienensockel für DC/Motortreiber, Steuereinheiten und Geschwindigkeitsregler. Die meisten Lagerprodukte von Electromen, die kein eigenes Gehäuse haben, wurde passend für ein Schienengehäuse entwickelt. Mit dem Schienensockel können diese Produkte in Schaltschränken oder an Wandregalen installiert werden, die üblicherweise in der Industrie und in der Prozessautomatisierung verwendet werden.Vorgefertigt Die richtige Größe für jedes Produkt Passend für 35-mm-DIN-Schienen und -C-Schienen Schnelle Installation auf der Schiene Einfacher Zugriff auf Justierelemente Einfacher Zugriff auf Steckverbinder Zwei Breiten: 72 mm und 108 mm
Weitere Informationen:
Länge:
72mm
Breite:
87mm
Abmessungen:
72 x 87 mm
Weitere Suchbegriffe: 1837350, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Electromen OY, EMKP7287, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.