Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon, LED Signalleuchte Klar, 17 → 60 V dc, Ø 98mm x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon, LED Signalleuchte Klar, 17 → 60 V dc, Ø 98mm x 104mm
Klaxon, LED Signalleuchte Klar, 17 → 60 V dc, Ø 98mm x 104mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1833810
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSB-0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 17 → 60 V dc
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 98mm
Gehäusefarbe = Weiß
Höhe = 104mm
IP Schutzart = IP21
Temperatur max. = +70°C

Eine universell einsetzbare Signalleuchte. Mit der Funktion TimeSaver im Sockel, wobei die Anschlüsse während der anfänglichen Verdrahtungsphase am Sockel gelegt werden, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Installation führt. Bei Inbetriebnahme rastet der Kopf der Signalleuchte "mit einem Klick" im Sockel ein und vermeidet dadurch die Verdrahtungs- und Verbindungsprobleme, die bei herkömmlichen Alarmen auftreten. Tiefe Basiseinheiten sind wetterfest und können an allen Orten im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die Signalleuchte von Sonos verfügt über ein vollflächiges lichtdurchlässiges Gehäuse, wodurch ein wesentlich größerer Linsenbereich und eine bessere Lichtverteilung erreicht wird. Die Signalleuchten von Sonos sind in einem tiefen oder flachen roten Sockel standardmäßig verfügbar, mit einer roten oder gelben Linse.LED-Signalleuchte mit hohem Wirkungsgrad verbraucht weniger als 5 mA Einfache "First Fix"-Installation (keine zweite Fix-Verdrahtung) Witterungsbeständig (tiefe Basiseinheiten) Synchronisierter Blitz Anwendungen – Feueralarm, Sicherheit, industrieller Alarm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
17 → 60 V dc
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
98mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Höhe:
104mm
IP Schutzart:
IP21
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sonos Signalgeber, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 60v, kontrolllampe, signalleuchte klar, 1833810, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, PSB0042, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,60*
€ 33,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,42*
€ 55,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.