Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki SF242 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V / 1 A 0.56Nm 4-adrig, 42 x 42mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833582
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SF2423-10B41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor Typ = Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.56Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 24 V
Baugröße = 42 x 42mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 1 A
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 24mm
Tiefe = 59.5mm
Phasenwiderstand = 6.5Ω
Erfüllte Normen = CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.56Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
24 V
Baugröße:
42 x 42mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
1 A
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
24mm
Tiefe:
59.5mm
Phasenwiderstand:
6.5Ω
Erfüllte Normen:
CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 1833582, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, SF242310B41, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,01*
€ 85,67*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 65,78*
€ 87,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.