| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828876 Herst.-Nr.: 1828876 EAN/GTIN: 5059045103974 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Steckverbinder 1 = Mini-USB A Steckverbinder 2 = Mini-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker
RS Pro USB-KabelDas 2 m lange USB-Kabel der Version 2.0 Mini A von RS Pro auf Mini B-Stecker hat eine beige PVC-Ummantelung. Der Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung und einem Außendurchmesser von 4,0 mm. Die Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel und verfügen außerdem über PVC-Kappen. USB-Mini-A-Stecker auf Mini-B-Stecker werden für den Anschluss eines mobilen Geräts verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Maximaler Leiterwiderstand: 5 Ohm • Minimaler Isolationswiderstand von 10 MOhm • USB4P(A)-FormteilAnwendungen• Tragbare und Palmtop-GeräteZertifizierungen• REACH-konform • CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | Mini-USB A | Steckverbinder 2: | Mini-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel 2 m usb 2.0 usb a mini-usb b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 1828876, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, 99CDL2202BG, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |