| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828829 Herst.-Nr.: 1828829 EAN/GTIN: 5059045103547 |
| |
|
| | |
| Länge = 3m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USBA USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Grau
USB-A-auf-USB-A-USB-Kabel von RS Pro, 3 mDieses praktische 3 Meter lange USB-A-auf-USB-A-Kabel mit Stecker auf Stecker bietet Ihnen die zusätzliche Länge, die Sie bei der Übertragung von Daten von Ihrem Computer auf ein Peripheriegerät über größere Entfernungen benötigen. Als Teil unserer streng geprüften RS Pro Serie erfüllt sie internationale Sicherheitsstandards. Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel nicht für Host-zu-Host-Anwendungen geeignet ist - die Verwendung zu diesem Zweck kann zu Schäden an Ihrem Gerät führen. Dieses Kabel ist USB 2.0-kompatibel für Hochgeschwindigkeitsübertragungen und hat einen Außendurchmesser von 4,5 mm. Sie verfügt über eine Zugentlastung, um ein Aufsplittern des Kabels mit der Zeit zu verhindern, und ist mit einer robusten grauen PVC-Ummantelung beschichtet, die die Drähte im Inneren schützt. Dazu gehören Kupferdrahtleiter für überlegene Leitfähigkeit und ein Erdungsdraht für effektive Erdung. Folienschirmung hilft, elektrische Störungen und Übersprechen zu reduzieren. Die Steckverbinder selbst sind in strapazierfähigem PVC untergebracht und bestehen aus Nickel, um Korrosion zu widerstehen.Eigenschaften und Vorteile• Drei Meter lang • USB-A-auf-USB-A-Kabel • Stecker auf Stecker • Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-kompatibel • Effiziente Kupferdrahtleiter • Starkes Aluminiumgeflecht für lange Lebensdauer • Folienschirmung zur Reduzierung von elektrischem Rauschen • Internes Drahtmaß: 28 AWG und 24 AWG • Underwriters Laboratories Typ CM 75 °C und Canadian Standards Association LL204790 geprüft • Geräteverdrahtungsmaterial (AWM) I/II A/B 80 °C zugelassen • 150 V FT6RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Länge: | 3m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USBA | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / a stecker usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1828829, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB2013, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |