Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Stecker / 9-polig, D-Sub Buchse, 5m, Grau, CE, REACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Stecker / 9-polig, D-Sub Buchse, 5m, Grau, CE, REACH
Artikel-Nr.:
     108EL-1828783
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828783
EAN/GTIN:
     5059045103134
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 5m
Mantelfarbe = Grau
Standards = CE, REACH
Schirmung = Aluminiumbeschichtete Mylarfolie

RS Pro 5 m D9-poliger Stecker auf D9-polige Buchse, gerades durchserielles Kabel Dieses gerade, serielle Kabel von RS Pro verfügt über einen D9-Stecker an einem Ende und eine D9-Buchse am anderen Ende mit goldenen Flash-Kontakten für eine hochwertige und zuverlässige Verbindung, ideal für den Einsatz mit dem Anschluss eines Computers an eine DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) Gerät wie z. B. ein Modem. Die Buchse verfügt außerdem über Sechskantmuttern für eine sichere Verbindung. Das Kabel verfügt über eine PVC-Ummantelung, die eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit mit Zugentlastung am Ende der Haube bietet, um das Kabel zu stützen und ein Absplittern zu verhindern. Das Kabel verfügt außerdem über eine Abschirmung aus Aluminium-Mylar-Folie mit Ableitungsdraht, die die Qualität und Leistung verbessert und gleichzeitig EMI-Störungen verhindert. Dieses Durable serielle Kabel ist eine perfekte Verlängerung für Anwendungen, bei denen serielle RS232-Geräte in größerer Entfernung angeschlossen werden müssen. Eigenschaften und Vorteile • D9-Stecker auf D9-Buchse • 9-polige serielle RS232-Steckerbelegung • Grau PVC-Kabelflex für Langlebigkeit und Schutz • Zugentlastung am Ende der Haube, um das Kabel zu stützen und ein Absplittern zu verhindern • Gold-Flash-Stifte mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit • Abschirmung aus Aluminium-Mylar-Folie • Ideal für eine Reihe von Anwendungen wie den Anschluss eines PCs an eine DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) Anwendung Serielle Kabel werden häufig für RS232-Kommunikationsanwendungen verwendet, sodass Geräte wie ein Modem an einen Computer angeschlossen werden können. Diese Kabeltypen können
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
5m
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
CE, REACH
Schirmung:
Aluminiumbeschichtete Mylarfolie
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 1828783, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, RS PRO, EX0115, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,95*
ab € 15,98*
€ 22,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,27*
€ 26,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.