| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828564 Herst.-Nr.: 1828564 EAN/GTIN: 5059045102731 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = DVI-D Dual Link Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1m Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Schirmung = Folie Litzengröße = 28 AWG
RS PRO DVI-D-D-auf-Stecker DVI-D-Kabel, 1 m Das DVI-D-Stecker auf Stecker DVI-D-Kabel von unserem bewährten und zuverlässigen eigenen Hersteller RS PRO bietet eine schnelle digitale Verbindung zu Ihrem Monitor und produziert gleichzeitig hochwertige digitale Bilder direkt von der Videoquelle, wie z. B. Grafikkarte oder Hauptplatine. Die Anschlüsse am RS PRO-Stecker auf Stecker DVI-D-Kabel sind mit einer äußerst Durable vergoldeten Abdeckung versehen, die korrosionsbeständig ist und eine hochwertige Verbindung gewährleistet. Da es sich bei dem DVI-D um ein Dual-Link-Kabel handelt, kann es wesentlich höhere Auflösungen erzielen, da alle Pins angeschlossen sind, im Gegensatz zu Single-Link-Kabeln, bei denen nur eine Auswahl von Pins angeschlossen ist. Eigenschaften und Vorteile • DVI-D-Anschluss • Dual-Link-Kabel, wodurch deutlich höhere Auflösungen erzielt werden können • Schnelle und hochwertige digitale Bilder direkt von der Grafikkarte • Durable schwarze Ummantelung • Stecker zu Stecker DVI-Stecker oder -Buchse Dual-Link-Stecker zu Stecker Typische Anwendungen: • Digitale Übertragung zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor • Computermonitore • Notebooks • Digitale Videoausrüstung • PC-Monitor und Fernseher Was ist DVI? DVI steht für Digital Video Interface. DVI ist eine Form der digitalen Verbindung, die zur Anzeige von hochwertigen Bildern von modernen Grafikkarten verwendet wird und wird häufig bei Computermonitoren und LCD-Bildschirmen verwendet. Welche Arten von DVI-Kabeln gibt es? • DVI-A: Überträgt ein analoges Signal und unterstützt VGA-Signale über Adapter, unterstützt aber HDMI nicht • DVI-D - überträgt ein direktes digitales Signal, ohne auf analog umzustellen • DVI-I - kann entweder ein digitales oder ein analoges Signal übertragen Wie funktioniert ein DVI-D-Kabel? DVI-D-Kabel funktionieren, indem das digitale Signal von einer Videokarte nicht mehr in analoge Signale umgewandelt wird. Durch die direkte Verbindung von Grafikkarte zu Monitor wird eine wesentlich schnellere Verbindung aufgebaut, die in der Lage ist, qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen. Was ist der Unterschied zwischen Single- und Dual-Link? Obwohl die beiden in dem Sinne ähnlich sind, dass sie hochwertige digitale Bilder anzeigen können, sind HDMI-Kabel zum Standardkabel für die Verwendung mit modernen Fernsehern geworden, da sie auch Sound tragen können, was sie zu einem idealen All-in-One-Kabel macht. DVI-Kabel hingegen eignen sich besser für die Anzeige hochwertiger Digitalbilder auf einem LCD-Bildschirm oder Computermonitor und können über einen digitalen Konverter auch an einen HDMI-Anschluss angeschlossen werden, wodurch sie äußerst vielseitig sind. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | DVI-D Dual Link | Steckverbinder 2: | DVI-D Dual Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1m | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Schirmung: | Folie | Litzengröße: | 28 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1, dvi kabel, dvi kabel 1m, 1828564, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, RS PRO, CDLDV201, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables |
| | |
| |