Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode 1 Element/Chip SMD 3.3V / 250 mW max, X3-DFN0603 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1826988
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GDZ3V3LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 3.3V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gehäusegröße = X3-DFN0603
Zenertyp = Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
3.3V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gehäusegröße:
X3-DFN0603
Zenertyp:
Sehr klein
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
0.62 x 0.32 x 0.28mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zetex diode, 1826988, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, GDZ3V3LP37, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
5652
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,3904*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.