Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Array 5V 5.5V min., 10-Pin, SMD U-DFN2510


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1826844
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D3V3F4U10LP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 5V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = U-DFN2510
Pinanzahl = 10
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350mW
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 2.57 x 1.07 x 0.55mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
5V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
U-DFN2510
Pinanzahl:
10
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350mW
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
2.57 x 1.07 x 0.55mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, zetex diode, smd diode, 1826844, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D3V3F4U10LP7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1056*
1
€ 5,90*
ab € 0,0722*
€ 0,7199*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 316,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.