Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SE2L-H05LP SE2L Laserscanner, 80 x 80 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec SE2L-H05LP SE2L Laserscanner, 80 x 80 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1824230
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SE2L-H05LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Reihe = SE2L-H05LP
Serie = SE2L
Abmessungen = 80 x 80 x 95 mm
Breite = 80mm

Der Sicherheits-Laserscanner IDEC SE2L ist der kleinste der Welt, der jedoch viele Wettbewerbe aushält. Zu den Merkmalen gehören ein Abtastwinkel von 270 Grad, ein Sicherheitsschutzbereich von 5 m, ein Warnbereich von 20 m und anpassbare Schutzmuster, die über die Master- und Slave-Konfiguration konfiguriert werden können. Bis zu vier SE2L können miteinander verbunden werden, was ideal für die Erkennung von vier Seiten an FTS ist. SE2L kann im Dual-Protection-Modus programmiert werden, um zwei verschiedene Zonen für zwei Roboter gleichzeitig abzusichern. Reduzierung der Anzahl der Laserscanner und Lichtschranken die Hälfte der Schutzzone 1.Schutzzone (Sicherheit): 5 m Warnzone (keine Sicherheit): 20 m Erfassungswinkel: 270 Grad Master-Slave-Funktion Maximal 32 Muster Anpassbare Schutzmuster EDM-Funktion microSD-Steckplatz
Weitere Informationen:
Reihe:
SE2L-H05LP
Serie:
SE2L
Abmessungen:
80 x 80 x 95 mm
Breite:
80mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Sicherheits-Laserscanner, idec led leiste, sicherheits laserscanner, led streifen 5m, 1824230, Automation, Sensoren, Lichterfassung und Entfernungsmessung, Idec, SE2LH05LP, Automation & Control Gear, Sensors, Light Detection and Ranging
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.251,54*
€ 2.604,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.197,18*
€ 4.444,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.604,73*
€ 3.099,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,47*
€ 3.036,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.394,22*
€ 2.849,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,02*
€ 2.721,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,54*
€ 2.679,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.