Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30mm 30 x 10mm, 83 mm x 1.8m PVC, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30mm 30 x 10mm, 83 mm x 1.8m PVC, Schwarz
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30mm 30 x 10mm, 83 mm x 1.8m PVC, Schwarz
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30mm 30 x 10mm, 83 mm x 1.8m PVC, Schwarz
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30mm 30 x 10mm, 83 mm x 1.8m PVC, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1823871
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823871
EAN/GTIN:
     5060226649723
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 30mm
Länge = 1.8m
Abmessungen Innen = 30 x 10mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Standards = BS EN 60670-1:2005

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Länge:
1.8m
Abmessungen Innen:
30 x 10mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Standards:
BS EN 60670-1:2005
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, rs pro kabelabdeckung, 1823871, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, FC83B, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.