Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VHEF Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/4, 1/4Zoll, Aluminium-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816364
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VHEF-PTC-M32-M-G14
EAN/GTIN:
     4052568422677
Suchbegriffe:
Drucktaster
Steuerventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Steuerungsmechanismus = Drucktaster
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = BSPP
Serie = VHEF
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Aluminium-Legierung
Durchflussrate max. = 870l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Positionen = 2
Modellnummer = 5299711

Festo Drucktaste 3/2 Pneumatisches manuelles SteuerventilDas pneumatische Handsteuerventil Festo Drucktaster 3/2 wird in allen Industriebereichen sowie im Handwerk eingesetzt. Je nach erforderlicher Betätigung (Schieben, Drehen/Schwenken oder Neigen) ist dieses Ventil entweder rückstellend oder nicht rückstellend. Sie wird durch einen leichten Fingermoment direkt betätigt.Eigenschaften und Vorteile• Klein und kompakt für eine Vielzahl von pneumatischen Anwendungen • Funktionen mit Durchflussraten von bis zu 1200 l/min, Ventile VHEF bieten eine hervorragende pneumatische Leistung • Durable durch bewährte Kolbenschieber und Scheibensitzventile • Einfache Montage, da sie über Befestigungsbohrungen montiert werden kann. Frontplattenmontage für fast alle Ventile möglich (für Fingerhebelventil nicht möglich) • Die Flexibilität der pneumatischen Arbeitsleitungen bietet eine praktische Lösung für unterschiedliche Anforderungen • Robuste Bauweise • Leises und sanftes Arbeiten • Verlängerte LebensdauerAnwendungen• Verkleben oder Schließen von SicherheitstürenZertifizierungen• ISO8573-1:2010
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Drucktaster
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
BSPP
Serie:
VHEF
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Aluminium-Legierung
Durchflussrate max.:
870l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Positionen:
2
Modellnummer:
5299711
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, wege schieberventil, festo drucktaster, 1816364, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VHEFPTCM32MG14, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,93*
€ 61,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,15*
€ 64,14*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 71,92*
€ 89,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,77*
€ 99,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 91,66*
€ 115,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.