Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHEF-PTC-M32-M-G14 Tasterventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VHEF-PTC-M32-M-G14 Tasterventil
Bild für VHEF-PTC-M32-M-G14 Tasterventil
Herstellerlogo für VHEF-PTC-M32-M-G14 Tasterventil
Artikel-Nr.:
     4065-70326651
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5299711
EAN/GTIN:
     4052568422677
Datenblatt DE für VHEF-PTC-M32-M-G14 Tasterventil
Suchbegriffe:
Drucktaster
Steuerventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Tasterventil VHEF-PTC-M32-M-G14 Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=manuell, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=870 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00995883
Typ-Kurzzeichen:
VHEF
Überdeckung:
Nullüberdeckung
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,63*
€ 61,59*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,18*
€ 64,51*
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 71,73*
€ 89,53*
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 90,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 115,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.