Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, G1/4 Buchse, Mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816171
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KS4-1/4-I
EAN/GTIN:
     4052568047894
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = KS4
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 12bar
Oberfläche = Vernickelt
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Pneumatische Schnellverbindungsbuchsen und -stecker Festo Serie K. Schnellverbindungskupplungen ermöglichen einen schnellen Anschluss an Schläuche, Schläuche oder Rohre und bieten gleichzeitig eine abgedichtete Verbindung, um den Druck in einem pneumatischen System nicht zu reduzieren. Die Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie zuverlässig sind und eine schnelle Rohrkupplung und -abkopplung ermöglichen. Zuverlässige pneumatische Fittings von Festo bieten Ihnen mehrere Vorteile, die im Folgenden aufgeführt sind. Eigenschaften und Vorteile:. Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bar bis 12 bar Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C. Korrosionsbeständigkeit der Klasse 1 (geringe Korrosionsbeanspruchung)
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
KS4
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
12bar
Oberfläche:
Vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing 1/4zo, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellsteckkupplung festo, 1816171, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Festo, KS414I, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 3,11*
2 Tage
347
€ 8,90*
ab € 2,11*
€ 3,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,68*
€ 5,46*
ab € 3,30*
€ 4,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6671692
ab € 16,56*
Ähnlich
RS Pro
1878819
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.