Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS4-1/4-I KS4-1/4-I (531678) Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014215
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531678
EAN/GTIN:
     4052568047894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
KS4-1/4-I KS4-1/4-I (531678) Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite:
7,85 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.130 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
31,0 G | 0,031 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Nenn-Anziehdrehmoment:
9,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 3,16*
Lager 955
464
€ 8,90*
ab € 2,11*
€ 3,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,66*
€ 5,00*
ab € 3,27*
€ 4,96*
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6671692
ab € 16,91*
Ähnlich
RS Pro
1878819
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.