| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812926 Herst.-Nr.: BMN990-001-700 EAN/GTIN: 5038428154161 |
| |
|
| | |
| Filtertyp = Staub Zur Verwendung mit = JSP FORCE8 Atemschutzmaske
EN143. PressToCheck™-Filter. Für den Einsatz mit Force 8™ Halbmaske, RS ; 879-2937 879-2937 Die flache Abdeckung schützt den gekapselten gefalteten Filter vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern, die zu Schäden an den Falten führen können. Bajonett-Steckverbinder Verringerter Atemwiderstand Mit einem integrierten Einatmungsventil. P3-Filter (Best.-Nr. ; 879-2930 879-2930 ). Effizienter Schutz gegen Staub Nur Partikelschutz. A2 P3-Filter (Best.-Nr. ; 879-2934 879-2934 ). Effizienter Schutz gegen Staub Gas-/Dampfschutz mit mittlerer Kapazität. ABEK1 P3-Filter (Best.-Nr. ; 879-2943 879-2943 ). Effizienter Schutz gegen Staub Gas-/Dampfschutz mit niedriger Kapazität Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Staub | Zur Verwendung mit: | JSP FORCE8 Atemschutzmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Maskenprüfgerät, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, jsp partikelfilter, partikel einlegefilter, bajonett partikelfilter, 1812926, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, JSP, BMN990001700, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,67* | € 9,91* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,81* | € 10,01* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 7,80* | € 10,08* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,01* | € 10,34* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 7,81* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Paar (ab € 3,905* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|