Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Installationsdose, 344mm x 106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNB63SM48
EAN/GTIN:
     3606480006319
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Breite = 344mm
Tiefe = 106mm
Höhe = 165mm
Better World-Produkt = Ja
Serie = Acti 9

Schneider Electric Canalis KN-Sammelschienensteckbar.Canalis Serie. Kompatibel mit KN-Sammelschienensteckern. Abzweigeinheit. 63 A Steckmontage. Lieferung mit einer Kabelklemme. Abzweigpolarität 3L+N+PE. Anwendungen mit geringer Stromverteilung. Überlastschalter: Miniatur-Überlastschalter (MCB)-Ptotection. IEC 61439-1 IEC 61439-6 IP55 gemäß IEC 60529 IK08 gemäß IEC 62262
Weitere Informationen:
Breite:
344mm
Tiefe:
106mm
Höhe:
165mm
Better World-Produkt:
Ja
Serie:
Acti 9
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abgangskasten 63a, gerätedose unterputz, 1812600, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, Schneider Electric, KNB63SM48, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,40*
€ 88,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,38*
€ 88,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,83*
€ 89,10*
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 91,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,08*
€ 197,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.