Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KN Abgangskasten, 63A, leer für 8 Teilungseinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KN Abgangskasten, 63A, leer für 8 Teilungseinheiten
KN Abgangskasten, 63A, leer für 8 Teilungseinheiten
KN Abgangskasten, 63A, leer für 8 Teilungseinheiten
Artikel-Nr.:
     C7775-KNB63SM48
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KNB63SM48
EAN/GTIN:
     3606480006319
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KN Abgangskasten, leer für 8 Teilungseinheiten. Nennstrom 63 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Kunststoff, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 500 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abgangskasten 63a, schneider electric abgangskasten, gerätedose unterputz, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, kleine Leistung, Abgangsadapter, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.