| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812596 Herst.-Nr.: NSYCCOTHO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 220 → 240 V ac Better World-Verifizierung = Green Premium Serie = Vigirex
Die VIGIREX-Relais mit den zugehörigen Toroid-Sensoren messen den Leckstrom in einer elektrischen Installation, um die Werte zu ermitteln, die möglicherweise beschädigt werden. Die Produkte sind ideal für Schutz oder Alarmierung und bieten vielfältige Einstellungs- und Montagemöglichkeiten.Für den Einsatz in Niederspannungs-Wechselstrominstallationen bis 1000 V und für TT- oder TN-neutrale Netze Ströme bis 3200 A (je nach Sensor) Geschlossenes Toroid - breitester Bereich Geteilter (offener) Toroid - Einbau ohne Abziehen des vorhandenen Kabels Rechteckige Sensoren - für große Sammelschienen und hohe Ströme Empfindlichkeiten von 30 mA bis 30 A (mit Zeitverzögerungsbereich von 0 bis 4,5 s) Anwendungen mit Frequenzen bis 400 Hz Störfestigkeit gegen Fehlauslösung (Toleranz zwischen 0,8 -1 x I ∆n) Betrieb in weniger als 40 ms garantiert Überspannungskategorie IV Modbus-Kommunikation (RHU und RMH)Relais für Leckstrom rh10p - 30 mA - 240 V Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 220 → 240 V ac | Better World-Verifizierung: | Green Premium | Serie: | Vigirex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermostat schaltschrank, 1812596, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, Schneider Electric, NSYCCOTHO, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats |
| | |
| |