Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz 12° x 13.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810668
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     120/223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel = 12°
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 13.8mm
Höhe über Panel = 13.8mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel:
12°
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 13.8mm
Höhe über Panel:
13.8mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810668, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Polymer Optics, 120223, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,54695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,99*
€ 466,4681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,34*
€ 437,1346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 347,30*
€ 413,287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,48*
€ 405,1712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,39*
€ 368,1741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.