Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehstuhl mit Fußstütze Kunststoff Schwarz, höhenverstellbar 59 → 83cm mit verstellbarer Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drehstuhl mit Fußstütze Kunststoff Schwarz, höhenverstellbar 59 → 83cm mit verstellbarer Rückenlehne
RS PRO Drehstuhl mit Fußstütze Kunststoff Schwarz, höhenverstellbar 59 → 83cm mit verstellbarer Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     108EL-1809715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1809715
EAN/GTIN:
     5059045087939
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stuhltyp = Drehstuhl mit Fußstütze
Mit Rädern = Nein
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 59 → 83cm
Verstellbare Rückenlehne = Ja
Farbe = Schwarz
Sitzmaterial = Kunststoff
Sitzhöhe max. = 83cm
Sitzhöhe min. = 59cm

RS PRO Deluxe Drafter-Labor-Bürostuhl Die neuen RS PRO Bürostühle bieten eine ergonomische Auswahl an hochwertigen und Durable Stühlen mit verstellbaren Funktionen, die für den Einsatz in Büroumgebungen geeignet sind. Der Bürostuhl RS PRO Deluxe Drafter Labour eignet sich aufgrund der höheren Sitzposition und der hochwertigen Ringkonversion mit beweglicher Fußstütze am besten für die Arbeit an einem hohen Schreibtisch oder einer Werkbank. Der gepolsterte Sitz aus Polyurethan bietet ausgezeichneten Komfort, der leicht zu reinigen und zu warten ist, wodurch das Risiko von Verschüttungen und Schmutz verringert wird. Der Sitz kann über einen Gashebemechanismus auf die gewünschte Höhe eingestellt werden, so dass er an verschiedenen Orten mit variabler Höhe aufgestellt werden kann. Die Durable 5-Sterne-Nylon-Basis bietet gleitet für mehr Stabilität auf harten Böden und verringert so das Risiko unerwünschter Bewegungen. Der verstellbare Fußring trägt zur weiteren Verbesserung der Stabilität und des Supports bei und bietet dem Benutzer eine Position, an der er seine Füße in einer hohen Position positionieren kann. Eigenschaften und Vorteile • Ergonomisches Design für ultimativen Tragekomfort und optimale Körperhaltung • Polierter Polyurethan-Sitz, der leicht zu reinigen und zu warten ist • Durable 5-Sterne-Basis mit Glides für zusätzliche Stabilität • Gasliftsitz für verstellbare Höhe • Einstellbarer Fußring für eine hohe Sitzposition, um die Körperhaltung und den Tragekomfort zu gewährleisten • Einfache Selbstmontage • Schwimmende oder feste Rückenlehne mit permanentem Kontakt zur Erhöhung des Komforts Welche Art von Bürostuhl sollte ich verwenden? RS PRO bietet eine breite Palette ergonomisch gestalteter Bürostühle und -möbel, die für eine korrekte Körperhaltung und Komfort während des Arbeitstages ausgelegt sind. Die Art des benötigten Lehrstuhls hängt von der Arbeitsumgebung ab, in der er eingesetzt wird. So eignet sich beispielsweise ein Standard-Drehstuhl ideal für den Schreibtisch, während ein luxuriöser Chefsessel mit Leder oder Kunstleder am besten für einen Sitzungssaal geeignet ist. Andere Arten von Stühlen sind: • Stühle zum Aufziehen - ideal für den Fall, dass ein höherer Sitz erforderlich ist • Kneeling Stühle - zum Sitzen in einer Position, in der die Oberschenkel fallen, so dass ein Teil des Körpergewichts von den Schienbeinschonern getragen wird. Sie sind so konstruiert, dass sie eine geringere Rückenbeanspruchung entlasten. • Laborstühle - am besten geeignet für Labors und Krankenhäuser, da sie mit wischbaren Vinyl- oder Polyurethan-Abdeckungen ausgestattet sind. • Abstellstühle - traditionelle vierbeinige Stühle, die zur einfachen Aufbewahrung übereinander gestapelt werden können. Top Diese sind in Tagungsräumen beliebt. • Stühle ohne Rückenlehne und höhenverstellbar. • Schreibtischstühle - ähnlich wie Schreibtischstühle. Sie verfügen jedoch in der Regel über eine höhere Rückenlehne und keine Armlehnen, um das Tippen zu erleichtern. Aus welchem Material besteht dieser Stuhl? Bürostühle bestehen aus verschiedenen Materialien wie Stoff, Leder oder Kunststoff, die jeweils mit Komfort und Strapazierfähigkeit für die erforderliche Umgebung ausgelegt sind. Viele Bürostühle verfügen außerdem über Mesh-Einsätze für Lendenwirbelstütze und Atmungsaktivität. Der Bürostuhl RS PRO Deluxe Drafter Labour ist mit einem gepolsterten Sitz und einer Rückenlehne aus Polyurethan ausgestattet, die den ganzen Tag über Komfort bieten. Kann die Höhe eingestellt werden? Da der Bürostuhl RS PRO Deluxe Drafter Labor mit einem Gashebemechanismus ausgestattet ist, kann die Höhe durch einfaches Ziehen am Hebel direkt unter dem Sitz entsprechend eingestellt werden. Wenn der Hebel gezogen wird, während Druck auf den Sitz ausgeübt wird, senkt er sich, um die Höhe anzuheben, ziehen Sie den Hebel, während weniger Druck oder kein Druck auf den Sitz ausgeübt wird.
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Drehstuhl mit Fußstütze
Mit Rädern:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
59 → 83cm
Verstellbare Rückenlehne:
Ja
Farbe:
Schwarz
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzhöhe max.:
83cm
Sitzhöhe min.:
59cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 249,17*
€ 306,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 246,82*
€ 311,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.