Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LCD, LED-Anzeige / ±0,5 %, 53mm, 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LCD, LED-Anzeige / ±0,5 %, 53mm, 65mm
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LCD, LED-Anzeige / ±0,5 %, 53mm, 65mm
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LCD, LED-Anzeige / ±0,5 %, 53mm, 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1809264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1809264
EAN/GTIN:
     5059045087762
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Spannungsmesser
Anzeigentyp = LCD, LED
Ausschnitt-Breite = 53mm
Tiefe = 65mm
Genauigkeit = ±0,5 %
Messgerätetyp = Batterietester

LCD-LED-Batterie von RS Pro, 12 → 48 V dc ±0,5 %Dieses RS Pro Batterie Messgerät ist eine praktische Möglichkeit, die Leistung Ihrer Batterie zu bestimmen. Das Messgerät verfügt über eine LED-Anzeige (Leuchtdiode) zur Anzeige des aktuellen Leistungsniveaus durch eine Reihe von Balken, von voll bis leer. Es ist einfach zu verwenden und verfügt über ein einfaches Display, das automatisch anzeigt, wenn Sie es in Ihren Batterie stecken. Die Balken verschwinden nach 155 Sekunden von der Anzeige, wenn die Batteriespannung unter den Leistungsschwellenwert fällt. Wenn der Batterie aufgeladen wird, erscheinen die LED-Balken 200 Sekunden nach Erreichen des Leistungsschwellenwerts. Das Messgerät wird auch mit einem LCD (Flüssigkristallanzeige) geliefert, auf dem ein Sanduhrsymbol die Batteriespannung anzeigt. Dieses Batterie Messgerät ist für viele Einstellungen geeignet und kann den Batterie- und Akkustand von Haushaltsgeräten, Bürogeräten und allen anderen Geräten mit einer Batterie messen, die Sie im Überblick behalten möchten. Er ist genau auf ±0,5 % der Akkuleistung.Eigenschaften und Vorteile• Digitales Batterie • LCD-Anzeige (Flüssigkristallanzeige), LED-Anzeige (Leuchtdiode) • Batterie Spannung von 12 bis 48 V • Messgerätegenauigkeit von ±0,5 % • Ausschnittsbreite von 53 mm • Tiefe von 65 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD, LED
Ausschnitt-Breite:
53mm
Tiefe:
65mm
Genauigkeit:
±0,5 %
Messgerätetyp:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, spannungsmesser digital dc, spannungsmesser, spannungsmesser digital, 1809264, Automation, Prozessautomation, RS PRO, RLBI01112v, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,19*
€ 50,03*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 76,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.