Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode 250mA SMD 75V SOD-323 2-Pin Siliziumdiode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay Schaltdiode 250mA SMD 75V SOD-323 2-Pin Siliziumdiode
Artikel-Nr.:
     108EL-1808689
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS16WS-E3-08
EAN/GTIN:
     5059045795124
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstrom max. = 250mA
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 75V
Gehäusegröße = SOD-323
Diodentechnologie = Siliziumdiode
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
250mA
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
75V
Gehäusegröße:
SOD-323
Diodentechnologie:
Siliziumdiode
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 1808689, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, BAS16WSE308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.