Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode 300mA SMD 100V SOT-23 3-Pin Siliziumdiode


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay Schaltdiode 300mA SMD 100V SOT-23 3-Pin Siliziumdiode
Artikel-Nr.:
     108EL-1808595
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS16-E3-08
EAN/GTIN:
     5059045794806
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
vishay diode
schaltdiode
Durchlassstrom max. = 300mA
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 100V
Gehäusegröße = SOT-23
Diodentechnologie = Siliziumdiode
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
300mA
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
100V
Gehäusegröße:
SOT-23
Diodentechnologie:
Siliziumdiode
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, 1808595, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, BAS16E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.