| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1808250 Herst.-Nr.: CNY17F-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.65V Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = DIP Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.65V | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | DIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, 1808250, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, CNY17F4, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,30* | € 0,37* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,17* | € 0,43* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,162* | € 0,609* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,253* | € 1,047* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|