Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products Handreiniger antibakteriell, Nachfüllung, 800 ml


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Commercial Products Handreiniger antibakteriell, Nachfüllung, 800 ml
Artikel-Nr.:
     108EL-1807578
Herst.-Nr.:
     2167904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 800 ml
Gebinde Typ = Nachfüllung
Passender Spender = Rubbermaid-Schaumseifenspender
Anti-Bakteriell = Ja

800 ml Schaumseife, antibakterielle Free n Clean. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung. Rezeptur für empfindliche Haut, ideal für häufiges Händewaschen.Lotionsseife mit Feuchtigkeitsspendern. Ideal für Anwendungen in Waschräumen Hochwertige, konzentrierte, dichte Schaumformel, angereichert mit Konditionierern, die die Haut beruhigen und weich machen. Seife, antibakteriell. Ideal in Umgebungen für die Zubereitung und Handhabung von Lebensmitteln und im Gesundheitswesen. Hochwertige Schaumseife hilft, das Wachstum von Mikroorganismen auf der Haut zu kontrollieren. Handdesinfektionsreiniger. Ideales Handdesinfektionsmittel, wo Alkohol nicht zulässig ist. Alkoholfreies Handdesinfektionsmittel hilft, das Wachstum von Mikroorganismen in den Griff zu bekommen.
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
800 ml
Gebinde Typ:
Nachfüllung
Passender Spender:
Rubbermaid-Schaumseifenspender
Anti-Bakteriell:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, rubbermaid schaumseife 800ml, handwaschschaum, rubbermaid schaumseife, 1807578, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, Rubbermaid Commercial Products, 2167904, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 7,73667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 63,66*
€ 75,76
pro Box
ab 2 Boxen
€ 62,98*
€ 74,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 60,17*
€ 71,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 57,09*
€ 67,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.