Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 4A 1 Element/Chip SMD 200V TO-252AA 3 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807338
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-4EWH02FN-M3
EAN/GTIN:
     5059045786580
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstrom max. = 4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 200V
Gehäusegröße = TO-252AA
Pinanzahl = 3 + Tab
Diodenkapazität max. = 17pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 6.73mm
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.26mm
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.26mm

Hyperschnelle Wiederherstellungszeit 175 °C max. Betriebstemperatur der Verbindung Ausgangsgleichrichtung Freilauf ANWENDUNGEN: Art der hyperschnellen Erholungs-Gleichrichter, die speziell für eine optimierte Leistung bei Spannungsabfall im Vorwärtsbetrieb und einer hyperschnellen Wiederherstellungszeit entwickelt wurden. Die planare Struktur und die platindotierte Lebensdauerkontrolle garantieren beste Gesamtleistung, Robustheit und Zuverlässigkeit. Diese Geräte sind für den Einsatz in der Ausgangsgleichrichtung von SMPS, USV, DC/DC-Wandlern sowie Freilaufdiode in Niederspannungsumrichtern und Chopper-Motorantrieben vorgesehen. Ihre extrem optimierte gespeicherte Ladung und der niedrige Rückgewinnungsstrom minimieren die Schaltverluste und reduzieren die Überableitung im Schaltelement und in den Klemmkörpern.
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
200V
Gehäusegröße:
TO-252AA
Pinanzahl:
3 + Tab
Diodenkapazität max.:
17pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
6.73mm
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.26mm
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.26mm
Weitere Suchbegriffe: 1807338, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, VS4EWH02FNM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.