Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH610A-1
EAN/GTIN:
     5059045789406
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 80%
Fallzeit typ. = 11µs

SFH610A und SFH6106 verfügen über ein hohes Stromübertragungsverhältnis, niedrige Kopplungskapazität und hohe Isolationsspannung. Diese Kupplungen haben einen GaAs IR-Dioden-Emitter, der optisch mit einem planaren Silizium-Fototransistor-Detektor gekoppelt wird und in einem Gehäuse aus Kunststoff-DIP-4 oder SMD-Gehäuse untergebracht ist. Die Kupplungsgeräte wurden für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Stromkreisen entwickelt. Die Kupplungen sind am Ende mit einem Abstand von 2,54 mm stapelbar. Kriechstrecke und Sicherheitsabstände von > 8,0 mm werden mit Option 6 und Option 8 erreicht.Gute CTR-Linearität je nach Durchlassstrom Isolationsprüfspannung, 5300 V eff Hohe Kollektor-Emitter-Spannung, VCEO = 70 V
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
80%
Fallzeit typ.:
11µs
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 1807100, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH610A1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.