Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.2V / 1 W max, DO-213AB 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806537
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY5V6-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-213AB
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 100mA
Zener Lastwiderstand max. = 2Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1.5µA
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Planare Silizium-Zenerdioden Für den Einsatz in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-213AB
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
100mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
1.5µA
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode, 1806537, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, ZMY5V6GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1514*
5
€ 5,90*
ab € 0,0769*
€ 0,2886*
1 Tag
13019
5
€ 14,99*
ab € 0,0901*
€ 0,6482*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,1514*
€ 0,1802
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 227,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.