Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ZMY5V6-GS08 ZENER-DIODE, 1W, 5.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617742
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY5V6-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: ZMY5V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 5.6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: MELF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, ZMY5V6-GS08, 1617742, 161-7742
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,0914*
    € 0,1521*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0775*
    € 0,2896*
    Lager 139
    13194
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0904*
    € 0,6518*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6518*
    € 0,77564
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4992*
    € 0,59405
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2687*
    € 0,31975
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2352*
    € 0,27989
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2017*
    € 0,24002
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,259* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.