Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Rot Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen UL1015


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Rot Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen UL1015
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Rot Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen UL1015
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Rot Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen UL1015
Artikel-Nr.:
     108EL-1805960
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805960
EAN/GTIN:
     5059045086161
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
Aderlitzen = 50/0,25 mm
Länge = 100m
Betriebsspannung = 1 kV dc, 600 V ac
Betriebstemperatur max. = +105°C
Nennstrom = 30 A
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1015
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Dreifach Approbation = Ja
Litzengröße = 0,25 mm

Dreifach montiertes 2,5-mm-Kabel von RS Pro, 100 m. Unser RS Pro Tri-Rated-Kabel wurde für den Einsatz in elektrischen Geräten entwickelt, am häufigsten für Verdrahtungselemente, die Schaltanlagen enthalten. Das Kabel ist außerdem hervorragend für interne Verbindungen in Gleichrichteranlagen, Motorstarter und Controllern. Unsere RS Pro dreiphasige Kabelserie verfügt über äußerst Durable Drähte, die aus flexiblem Kupfer bestehen und mit einer HR-PVC-Isolierung (hitzebeständiges Polyvinylchlorid) ummantelt sind. Die hohe maximale Betriebstemperatur von 105 °C ermöglicht den Einsatz mit einer Vielzahl von Anwendungen wie Schaltschränken. Dreiadrige RS Pro Kabel sind in einer Vielzahl von verschiedenfarbigen HR-PVC-Ummantelungen erhältlich, einschließlich blau, schwarz, rot, braun, grün, gelb und vielen mehr, um eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen. Die dreiphasigen 2,5-mm-Querschnittskabel von RS Pro haben einen maximalen Nennstrom (Ampere) von 30 A. Eigenschaften und Vorteile:. Durch die Einhaltung von drei internationalen Normen sind die dreiphasigen Kabel von RS PRO perfekt für Anlagen, die sowohl nordamerikanische als auch europäische Installationsvorschriften und Verhaltensregeln einhalten müssen Litzen aus flexiblem, reinem Weichkupfer Schwer entflammbar, Flammenausbreitung nach BS EN 50265, VW-1 und FT-1 Standards getestet Ölbeständig bei Temperaturen von bis zu 60° C In Großbritannien gefertigt Wechselspannung überschreitet nicht 600 V Spannung zur Erdung und direkte Spannung übersteigt nicht 1000 V zur Erdung Verschiedene Mantelfarben Geeignet für Kabel, bei denen die Testwechselspannung nicht höher als 4 kV RMS für 1 Minute liegt. Maximale Betriebstemperatur von 105° C. Was ist ein dreiphasiges Kabel?. Dreiadriges Kabel ist eine Art einadriges isoliertes Elektrokabel (mit Flexibilität der Klasse 5 gemäß British Standard BS EN 60228:2005). Dreiadriges Kabel ist auch bekannt als BS6231, Schalttafeldraht oder Schaltanlagenkabel. Es besteht aus flexiblem, reinem Weichkupfer, das mit einer HR-PVC-Isolierung (hitzebeständiges Polyvinylchlorid) bedeckt ist. Der Begriff Tri-Rated bezieht sich auf die Erfüllung der Spezifikationen von drei separaten Normen. Diese Normen sind BSI (The British Standards Institute) UL, (Underwriters Laboratories) und CSA (Canadian Standards Associations). In welchen Anwendungen werden Tri-Rated-Kabel verwendet?. Diese dreipoligen Schaltanlagenkabel werden häufig in Schaltanlagenanwendungen verwendet, können aber in alltäglichen elektrischen Anlagen mit dem Endergebnis einer insgesamt höheren Qualität verwendet werden. Elektrische Schaltschränke Schaltersteuerung in Leistungsschaltanlagen Relais- und Messtechnik-Panels von Leistungsschaltanlagen Interne Verbindungen in Gleichrichtergeräten Motorstarter und Steuereinheiten Kleine Elektrogeräte Industrielle Elektroinstallationen Panelherstellung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Aderlitzen:
50/0,25 mm
Länge:
100m
Betriebsspannung:
1 kV dc, 600 V ac
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Nennstrom:
30 A
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1015
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Dreifach Approbation:
Ja
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 2,5mm² rot, litze, litze 100m, 1805960, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR25R100, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,8112* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 107,56*
€ 128,00
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 106,57*
€ 126,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 101,06*
€ 120,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 93,33*
€ 111,06
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 81,12*
€ 96,53
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.