Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors Näherungssensor PNP 12 → 48 V dc / 200 mA, Kubisch 40 mm, IP65, IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799942
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C4A4PCP20
EAN/GTIN:
     3389119058315
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 40 mm
Anschlusstyp = M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung = 12 → 48 V dc
Länge = 40mm
Breite = 117mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 48V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 600Hz
Verpolungsschutz = Ja

Induktive Näherungssensoren XS von Telemecanique. Die induktiven Näherungssensoren der Serie XS von Telemecanique ermöglichen die Erkennung aller Arten von Objekten in allen Anwendungen und bieten eine hohe Erkennungsleistung für Metallobjekte. Diese induktive Sensorserie mit branchenweit anerkannter Hochleistungstechnologie bietet eine kontaktlose Erkennung von Material bis zu 20 mm. Induktive Näherungssensoren sind in bündigen und nicht bündigen Modellen (geschirmt und nicht geschirmt) erhältlich.Induktive Näherungssensoren von OsiSense dienen lediglich zur Erkennung von Metallobjekten bis zu 60 mm und umfassen einen Oszillator mit Wicklungen (ein alternierend magnetisches Feld wird vorn erzeugt), der die Erfassungsphase bildet. Ausführungen erhältlich. Bündig und nicht bündig (geschirmt und nicht geschirmt). Flache Form. Kurzes und langes Gehäuse. PNP- und NPN-Versionen (kompatibel mit SPS und Controllern). 2-Draht-DC-, AC- oder AC/DC-Versionen (erhältlich als Endschalter). Wie funktionieren sie und wo kann ich sie verwenden? Induktive Näherungssensoren enthalten eine Coil und einen Oszillator, diese erzeugen ein elektromagnetisches Feld in der Nähe der Sensorfläche. Wenn Metall in dieses Feld eintritt, erfolgt eine Änderung der Oszillationsamplitude. Dies wiederum ändert den Sensorausgang und zeigt Ihnen und Geräten an, dass Metall erfasst wurde. Induktive Näherungssensoren sind für den Einsatz in den meisten Branchen geeignet. Induktive Sensoren werden durch Öl, Schmutz oder Oberflächenbeschaffenheit nicht beeinflusst und können in Bereichen, die eine hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit erforderlich machen, eingesetzt werden. Anwendungen. Eisenbahn. Mobile Geräte. Listen und Rolltreppen. Hebewerkzeug. Materialhandhabung, Fördertechnik, Logistik. Materialbearbeitung, Werkzeugmaschinen. Verpackung. Lebensmittel und Getränke. Robotik. Induktiver Näherungssensor XS8C4A4PCP20 für allgemeine Anwendungen (XS). Induktiver Näherungssensor XS8 (Teil der Serie OsiSense XS). Mobile Geräteanwendungen. Flache Form 40 x 40 x 117. Festes Gehäuse: 117 mm. Nicht bündige Montage. Kunststoffgehäuse PBT, Fronterkennung PBT. Diskretes Signal, 4-adrig. 40 mm (nomineller Erfassungsbereich). Ausgang 1 Schließer oder 1 Öffner, Gleichstromkreis, PNP. Schraubklemmenklemmen. [US] Nennversorgungsspannung 12 bis 48 V dc mit Verpolungsschutz. Drehkopf mit 5 Positionen. Höhe 40 mm, Breite 117 mm, Länge 40 mm. IP67 gemäß IEC 60529, IP65 gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. CE-Kennzeichnung. Zertifikate. TÜV, UL, CSA, E2, CCC.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
40 mm
Anschlusstyp:
M20-Kabelverschraubung
Versorgungsspannung:
12 → 48 V dc
Länge:
40mm
Breite:
117mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
48V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
600Hz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, schneider electric induktiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, 1799942, Automation, Sensoren, Telemecanique Sensors, XS8C4A4PCP20, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.