Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1797885
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KURZ 6730 / 5.08-2 IG Ni / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Farbe = Schwarz
Stecker ø = 2mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 12A
Nennspannung = 30 V ac, 60 V dc
Gender = Stecker

Versionen mit Buchsen hintenKompaktes DesignGeformte IsolierungVernickelte oder vergoldete VersionenAnschlusssteckerGeformte IsolierungFlache Ausführung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Stecker ø:
2mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
12A
Nennspannung:
30 V ac, 60 V dc
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: schutzinger bananenstecker schwarz, bananenstecker, bananenstecker schwarz, 1797885, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Schutzinger, KURZ67305082IGNiSW, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,57*
€ 3,96*
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,41*
5
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,57*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,57*
€ 6,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,34*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 14,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,70*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,52*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.