Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED 5M282 LED-Streifen 4000K, Weiß, 5m 24V dc 60LEDs/M IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED 5M282 LED-Streifen 4000K, Weiß, 5m 24V dc 60LEDs/M IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1793051
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     5M28265NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 4000K
Schutzart = IP65
Serie = 5M282

PowerLED-LED-Kit für HerstellerDas PowerLED 24 V, AN LED-Kit ist ein einfarbiges flexibles Band, das in neutralem Weiß erhältlich ist. Sie wird mit einer 3M-Ultra-Klebstoff-Rückseite für eine einfache Installation geliefert. Dieser Streifen hat eine Länge von 5 m und eine Breite von 5 mm.Eigenschaften und Vorteile• 800 Lumen pro Meter • Strahlwinkel: 120° • Die Farbtemperatur beträgt 4000 K • CRI ist größer als 80 • Hohe Ausgangsleistung von 9,6 W pro Meter • LED-Treiber für den Einsatz mit dieser Rolle erforderlich • Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden• 60 LEDs pro Meter • Lumen sind 4000 • Mini-In-Line-Dimmer-Controller erhältlich • Der Streifen kann alle 100 mm geschnitten werden • Die Wattleistung beträgt 48 WAnwendungen• kommerzielle interne oder externe Beleuchtungsanwendungen • Innenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung • Innen- oder Außenbeleuchtungsanwendungen im EinzelhandelZertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
4000K
Schutzart:
IP65
Serie:
5M282
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k 5m, led streifen, led streifen 5m, 1793051, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, 5M28265NW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.