Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED Nautilus LED-Streifen 5700K, Weiß, 5m x 19.3mm 24V dc 60LEDs/M IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED Nautilus LED-Streifen 5700K, Weiß, 5m x 19.3mm 24V dc 60LEDs/M IP67
PowerLED Nautilus LED-Streifen 5700K, Weiß, 5m x 19.3mm 24V dc 60LEDs/M IP67
PowerLED Nautilus LED-Streifen 5700K, Weiß, 5m x 19.3mm 24V dc 60LEDs/M IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1793032
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     NTS-IP67-5700K-5M-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 19.3mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 5700K
Schutzart = IP67
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Nautilus

PowerLED Nautilus LEDDas PowerLED 5 m lange, kühlweiße LED-Kit ist eine Farbtemperatur von 24 V dc, 5700 K. Sie bieten eine hohe Beleuchtung mit einer Lichtleistung von 900 lm und sind sehr flexibel und profitieren von einem 3-cm-Biegedurchmesser. Es umfasst eine Farbe von 5700 K und ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen für den Einsatz mit unseren Flexi Streifen. Mit mehreren Kabeloptionen, die auch bei Verbindung mit bis zu 10 Metern Dauerlicht ermöglichen, ist eine hohe Beleuchtung einfacher zu verwenden, um Stromversorgungs-, Montage- und Anschlussoptionen zu nutzen.Eigenschaften und Vorteile• Automatisierte Produktion • Konsistente Beleuchtung über die gesamte Länge ohne Farbschwankungen • Speziell gefertigte Längen gemäß Kundenspezifikation, bereit für die Installation • Hohe Beleuchtung • Hohe Zuverlässigkeit • Lebensdauer von 5 Jahren • Rapid Turning • Nahtloses Licht mit extrem hoher Helligkeit mit Steckverbindern in neuem Design • UV-beständiges und schwer entflammbares PVC-Material • Sehr flexibelAnwendungen• Gewerbliche Beleuchtung • Industrielle Beleuchtung • WohnraumbeleuchtungZertifizierungen• Schutzart IP67
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
19.3mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
5700K
Schutzart:
IP67
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Nautilus
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen 6000k, 1793032, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, NTSIP675700K5MKIT, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.