Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED Nautilus LED-Streifen 2700K, Weiß, 5m x 19.3mm 24V dc 60LEDs/M IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793031
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     NTS-IP67-2700K-5M-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Streifenbreite = 19.3mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2700K
Schutzart = IP67
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Nautilus

The NTS-2700K-W is part of the Nautilus Flexi Strip range. At 24VDC and 12W, they offer a high illumination with a 900lm lumen output and are very flexible, benefiting from a 3cm bending diameter. NTS-5700K-W includes a 2700K colour coloration and facilitates a wide range of applications to use with our flexi strips. Presented with multiple cable options allowing continuous light even when joined up to 10 metres, high lighting easier use for powering, mounting and terminating options.Seamless light with Ultra high brightness with new deisgn connectors UV resistant and flame retardant PVC materials High illumination Very flexible (3cm minimum bending diameter) Easy to use with DIY accessories for joining, terminating, mounting & powering Rapid turnaround Continuous length up to 10 metres Automated production, high reliability & long warranty Multiple cable options allow continuous light even when joined 5 year life span
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Streifenbreite:
19.3mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2700K
Schutzart:
IP67
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Nautilus
Weitere Suchbegriffe: led streifen ip67 3000k, led streifen, led streifen 5m, 1793031, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, NTSIP672700K5MKIT, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369018
ab € 17,78*
Ähnlich
RS Pro
1369015
ab € 76,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.