| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1792277 Herst.-Nr.: 10500 EAN/GTIN: 4011391105003 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Mehradrig Abziehbereich = 35 → 50mm Größe min. = 35mm Größe max. = 50mm
JOKARI AbisoliererDer JOKARI Abisolierer eignet sich zum Abisolieren von runden Mehrkernkabeln mit einem Durchmesser von 35 mm bis 50 mm. Die Schneidklinge wird automatisch vom Schneiden entlang der Hülse verschoben, um ein müheloses Abisolieren der Kabel zu ermöglichen. Die einstellbare Schnitttiefe hilft dabei, Schäden an den Leitern zu vermeiden. Es hat eine Ersatz-Titannitrid (TiN) beschichtete Schneidklinge im Griff.Eigenschaften und Vorteile• Durable Klinge mit Titannitrid (TiN) für lange Lebensdauer • Es verfügt über einen doppelten Mischgriff für besseren Halt und mehr Sicherheit • Es besteht aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid, das es leicht und robust macht • AbriebfestAnwendungen• Rund mehradrige Kabel • Elektrische Wartung Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Mehradrig | Abziehbereich: | 35 → 50mm | Größe min.: | 35mm | Größe max.: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 1792277, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Jokari, 10500, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,89* | € 18,85* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,31* | € 20,16* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,79* | € 25,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,23* | € 25,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,50* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|