Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789076
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL074BCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 13V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Höhe = 4.57mm

JFET-Eingang-Operationsverstärker, Produktfamilie TL070 und TL080. Eine Serie von bewährten Hochleistungs-Operationsverstärkern mit JFET-Eingang und bipolarem Ausgang von Texas Instruments, die niedrige Eingangsvorspannungsströme und hohe Anstiegsgeschwindigkeiten bieten. Diese Operationsverstärker besitzen einen niedrigen Rauschpegel und eine niedrige Verzerrung, und sie sind für eine Vielzahl von Audio- und Signalverarbeitungsanwendungen geeignet. Die hohe Eingangsimpedanz macht sie zur idealen Wahl, wenn die Stromkreisbelastung minimiert werden muss. Offset-Einstellung und externe Kompensationsoptionen stehen mit den einfachen TL071- und TL081-Geräten zur Verfügung. Geringer Eingangsruhestrom und geringe Offset-Ströme Großer Versorgungsspannungsbereich: ±5 bis ±15 V Geringes Rauschen: 18 nV/√Hz typisch bei 1 kHz Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 13 V/μs typisch Niedrige harmonische Verzerrung: 0,003 % typisch Einfach-, Zweifach- und Vierfachgeräte verfügbar
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
13V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1789076, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TL074BCN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 1,03*
1 Tag
26
1
€ 14,99*
ab € 0,526*
€ 2,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TL074CN
ab € 0,324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.