Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V DC Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1788012
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230167 DILEM-01-G-C(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015082301675
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 24 V DC
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 9 A
Serie = Eaton Moeller
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = 1Öffner
Anschlusstyp = Federkraft-Anschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 86mm
Steuerspannung = 24 V

Schütz, 3p, 1 Öffner, 4 kW/400 V/AC3
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V DC
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
9 A
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
1Öffner
Anschlusstyp:
Federkraft-Anschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
86mm
Steuerspannung:
24 V
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 1788012, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 230167DILEM01GC(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 32,60*
€ 36,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,53*
€ 40,04*
1
€ 4,00*
ab € 32,41*
€ 41,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,67*
€ 41,59*
1
€ 5,46*
ab € 34,35*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
014752 XTOM012AC1
ab € 30,40*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,17*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,03*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,41*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 22,37*
Zubehör
Eaton
230259
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
230260
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,05*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 24,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.