Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1787870 Herst.-Nr.: LV426863 EAN/GTIN: 3606485413198 |
| |
|
| | |
| AC-Nennspannung = 110 → 130V DC-Nennspannung = 125V Montageart = Klemmbefestigung Länge = 8mm Better World-Verifizierung = Green Premium
Nebenschlussauslöser (vorverdrahtet) MX – 110..130 V ac 50/60 Hz – 125 V dc Weitere Informationen: | | AC-Nennspannung: | 110 → 130V | DC-Nennspannung: | 125V | Montageart: | Klemmbefestigung | Länge: | 8mm | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, leistungsschalter schutzschalter, schutzschalter, merlin gerin schutzschalter, 1787870, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schneider Electric, LV426863, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,03* | € 85,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,05* | € 88,55* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,24* | € 96,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,54* | € 109,26* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,55* | € 168,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|