Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1787866 Herst.-Nr.: LV426844 EAN/GTIN: 3606485413075 |
| |
|
| | |
| AC-Nennspannung = 277 V, 208 → 240 V, 220 → 240V DC-Nennspannung = 250V Montageart = Klemmbefestigung Länge = 8mm Better World-Produkt = Ja
Nebenschlussauslöser (Feder) MX-208..240 V ac 60 Hz – 220..240 50 Hz – 277 V ac 60 Hz – 250 V dc Weitere Informationen: | | AC-Nennspannung: | 277 V, 208 → 240 V, 220 → 240V | DC-Nennspannung: | 250V | Montageart: | Klemmbefestigung | Länge: | 8mm | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,42* | € 60,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,61* | € 62,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,17* | € 73,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,27* | € 74,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,97* | € 126,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|